Beli u bolt 3 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FACOM Two Leg Puller
    Mulai

    Rp2.999.900

    FACOM Two Leg Puller
    atribut:
    • Number Of Spare Pins/Tips: 2
    • Number of Legs: 2
    • Outside/Inside Puller: Outside & Inside
    • Puller Profile: Wide
    • Stud Driver Diameter Type: Multi-Diameter
    • Type of Puller: Special Grip Bearing Pullers
  2. monotaro.id U Bolt + 2 mur
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

  3. Non Brand U Bolt
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand U Bolt
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Compatible for: 5inch (125mm)
    • Material: SS 304
  4. TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    36%
    Mulai

    Rp95.900

    TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    Deskripsi:
    Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikal
    atribut:
    • Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
    • P: 126mm
    • S: 30mm
    • H: 145mm
    • E: 8.3mm
    • D: W3/8mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Nominal Diameter A: 100mm
  5. Fort U-Bolt Clamp Cable
    Mulai

    Rp94.900

    Fort U-Bolt Clamp Cable
    atribut:
    • Material: Copper & Brass
  6. TSP Fitting Welding Elbow 90D SCH 40
    Mulai

    Rp98.900

    TSP Fitting Welding Elbow 90D SCH 40
    Deskripsi:
    Standard : ANSI/ASME B16.9
    atribut:
    • Finished: Black Steel (BS)
    • Pipe Angle (°): 90
    • Type: Seamless
  7. Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)
    Mulai

    Rp3.900

    Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)
    atribut:
    • Suitable Pipe Diameter (mm): 17.3
    • Suitable Pipe Nominal Size: 10A (3/8)
    • Thread Size d: M6
    • Dimensions k (mm): 36
    • Dimension B (mm): 25
    • Thread Type: Metric coarse
    • Dimension S (mm): 25
    • Material: Iron
    • Nominal Size: 10A(3/8)
    • Screw Length (mm): 25
    • Surface Treatment: Unichrome plating
    • Threads (mm): 1
  8. FACOM Puller
    Mulai

    Rp819.900

  9. K55 Center Drill HSS K55 (Mata Bor Center)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.900

  10. TEKIRO Drive Torque
    Mulai

    Rp55.900

    TEKIRO Drive Torque
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/2" DR. DRIVE TORQUE 44.2x12.7x14 MM (T600) / DRIVE TORSIKODE : TQ-HT1458ORIGINAL TEKIROKunci Torsi 1/2inch T600 merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah.Fungsi : Kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah.Material : Chrome VanadiumDimensi : 44mm 44mm
  11. FACOM Leg Sliding Leg Puller
    Mulai

    Rp9.399.900

    FACOM Leg Sliding Leg Puller
    atribut:
    • Height (mm): 345
    • Hex Size (mm): 36
    • Length (mm): 303
    • Number Of Spare Pins/Tips: 2
    • Number of Legs: 2
    • Outside/Inside Puller: Outside & Inside
    • Puller Profile: Wide
    • Stud Driver Diameter Type: Multi-Diameter
    • Type of Puller: Special Grip Bearing Pullers
    • Width (mm): 449
  12. Fort U-Bolt Guv Clamp Cable T Type (Klem Kabel)
    Mulai

    Rp199.900

    Fort U-Bolt Guv Clamp Cable T Type (Klem Kabel)
    atribut:
    • Size (mm): 50 - 185
    • Material: Copper & Brass
  13. BLACK+DECKER Cordless Sander
    Mulai

    Rp999.900

    BLACK+DECKER Cordless Sander
    Deskripsi:
    Black+Decker REVDS12C Reviva Mesin Amplas Detail Sander Cordless 12V merupakan tools yang diciptakan dengan misi untuk menciptakan bumi yang lebih baik. Mengubah botol plastik sekali pakai menjadi reviva tools serta alat yang dapat kita gunakan untuk membuat project DIY di rumah dan dirancang untuk mengamplas kayu, logam, plastic dan permukaan benda yang dicat.
    atribut:
    • Battery Capacity (AH): 1.5 Li-ion
    • Charging Time (hour): 3-4
    • No. Load Speed (OPM): 11000
    • Oscillation Angle (°): 2.8
    • Sanding Base Surface (mm): 5.078
    • Voltage (V): 10.8/12 max
  14. RS PRO Round U-Bolt Bright Zinc Plated Steel (Baut U Bulat)
    Mulai

    Rp489.900

    RS PRO Round U-Bolt Bright Zinc Plated Steel (Baut U Bulat)
    Deskripsi:
    SUPPLIED_WITH : Nuts and Bolts
    atribut:
    • Finish: Bright Zinc Plated
    • Head Shape: Round
    • Material: Steel
  15. BLACK+DECKER Mesin Amplas Delta Reviva Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp829.900

    BLACK+DECKER Mesin Amplas Delta Reviva Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    The housing of the BLACK+DECKER reviva delta sander REVDS12C is made from 50% recycled single-use plastic and consists of the robust, durable copolyester material Tritan Renew. The recycled amount of single-use plastic corresponds to the equivalent of 13 single-use plastic bottles. A compact design and multiple grip positions allow you to work close to the material and have optimal control in many different applications. (Assuming that a 0.5l disposable plastic bottle weighs 10.3g on average.)
    atribut:
    • Battery Capacity (AH): 1.5
    • Voltage (V): 12
    • Idle Speed (rpm): 11000
    • Power Supply: Wireless
  16. RS PRO O-Ring Gauge
    Mulai

    Rp2.999.900

    RS PRO O-Ring Gauge
    Deskripsi:
    RS Pro O-Ring GaugeIntroducing our RS-Pro O-Ring Gauge, a useful tool to assist maintenance personnel with their O-Ring selection, sizing and measuring. Our RS-Pro Gauge is predominantly used for finding the size of a standard BS1806 or AS-568 O-Rings, it is essentially an O-Ring size chart.NoteGauge has metric and imperial scalesHow to use an O-Ring GaugeThis handy device helps a person to identify and measure the size of a smaller O-Ring through matching them to the silhouettes along the side of the gauge. To find out the size of a larger O-Ring, place the O-Ring around the two halves of the suitable spindles at the top of the O-Ring Gauge. The slide is extendable, slide this until taut - the useful gadget will then reveal the British Standard (BS) O-Ring size in one of the small windows near the top of the gauge.
    atribut:
    • Type: O-Ring Gauge
  17. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  18. Kennedy Hydraulic Puller Set
    Mulai

    Rp4.899.900

    Kennedy Hydraulic Puller Set
    Deskripsi:
    10 ton capacity hydraulic ram with tommy bar. Supplied with three position puller legs covering a spread of 50 - 250mm and reach of 0 - 250mm. Can be used as a two or three legged puller with the same head. Contents: 1x combination head. 1x hydraulic ram. 3x three position puller legs. 6x leg connectors. 6x screw nuts, bolts and washers. 1x 32mm extension rod. 1x ram nut. 1x blow moulded storage case.
    atribut:
    • Product Type: Puller Set
    • Number of Jaws: 2 3
Daftar Harga u bolt 3 Terbaru October 2026
FACOM Two Leg PullerRp2.999.900
monotaro.id U Bolt + 2 murRp26.900
Non Brand U BoltRp149.900
TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)Rp95.900
Fort U-Bolt Clamp CableRp94.900
TSP Fitting Welding Elbow 90D SCH 40Rp98.900
Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)Rp3.900
FACOM PullerRp819.900
ESCO U Bolt For Stainless Steel Pipe 80ARp189.900
K55 Center Drill HSS K55 (Mata Bor Center)Rp15.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)